text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortatubos de acero Gedore 4584 4


Con avance elástico mediante sistema de resorte especialmente instalado (tamaño 2"), Esmaltado en azul, husillo acabado en metal de cañón, lacado en azul, husillo bruñido, Versión con 3 ruedas de corte véase ref. 222

Artículo No. G2900.000.550
Longitud (mm) 520
Diámetro del tubo (mm) ['42.000', '114.000']
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 520
Diámetro del tubo (mm) ['42.000', '114.000']
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Con desbarbador interior de tubo No
Con ajuste rápido No
Número de discos de corte 3
Telescópico No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4760
Codigo SA 8203400000
Type Pipe Cutter

Descripción

Con avance elástico mediante sistema de resorte especialmente instalado (tamaño 2"), Esmaltado en azul, husillo acabado en metal de cañón, lacado en azul, husillo bruñido, Versión con 3 ruedas de corte véase ref. 222

Números de artículo

Artículo No. G2900.000.550
EAN 4017981220040
UBB 203185036852
UNSPSC 23241610
Artículo del fabricante nr 4503590
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.