text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortatubos Bahco 26mm


Para PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC y PVDF Corte fácil, recto y preciso Esfuerzo mínimo gracias a su sistema de carraca avanzado Sistema de cambio instantáneo ICS Hoja situada dentro del cuerpo, sin riesgo de daños para la hoja ni para el usuario Hoja de acero inoxidable (Solingen) Geometría especial del filo y recubrimiento de PTFE Liberación rápida de la hoja con una sola mano Agarre de goma para mayor comodidad con tamaños grandes (modelos 411-42 y 411-63) Sistema de adaptación ajustable para tubos de hasta 50 mm (modelo 411-63) Embalaje en blíster

Artículo No. 2T261329
Longitud (mm) 200
Diámetro del tubo (mm) 26 - 26
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 200
Diámetro del tubo (mm) 26 - 26
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Adecuado para tubos compuestos multicapa
Con ajuste rápido
Número de discos de corte 0
Telescópico No
Marca Bahco
Type Pipe Cutter

Números de artículo

Artículo No. 2T261329
EAN 7314150412068
UBB 500710983916
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 411-26
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.