text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortatubos Bahco 12-76mm


Compatibilidad con cobre, aluminio, aleación de cobre-zinc, acero y acero inoxidable Alcance de 12 a 76 mm (1/2” a 3”) Disco de corte instalado en un pasador con bola para una sustitución rápida Ruedas de apoyo recubiertas para evitar contaminaciones de tubos Pomo específicamente diseñado para reducir la fuerza de apriete necesaria Sistema de ajuste rápido Embalaje en blíster

Artículo No. 0N038892
Longitud (mm) 318
Diámetro del tubo (mm) 12 - 76
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 318
Diámetro del tubo (mm) 12 - 76
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre
Adecuado para acero
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Adecuado para tubos compuestos multicapa No
Con ajuste rápido
Número de discos de corte 0
Telescópico No
Marca Bahco
Type Pipe Cutter

Números de artículo

Artículo No. 0N038892
EAN 7314150384105
UBB 500710982355
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 402-76
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.