text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortasetos a batería EasyHedgeCut 18V-44-11 de Bosch


Artículo No. 2L638051
Tensión nominal (V) 18
Anchura 154
Altura 180
Longitud (mm) 875
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.3
Distancia de las cuchillas (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 154
Altura 180
Longitud (mm) 875
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.3
Distancia de las cuchillas (mm) 15
Número de cortes en vacío (1/min) 2400
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 440
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Type Hedge Trimmer

Números de artículo

Artículo No. 2L638051
EAN 4059952664736
UBB 500581478566
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0600849H07
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.