KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficaz diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El filo de corte microestructurado reduce el deslizamiento del material de las mordazas. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para agarrar y extraer alambres a partir de Ø 1,0 mm. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm