text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortapernos Bahco 4559 42 pulgadas 1070mm


Material: Aleación de acero de alto rendimiento Amplia gama de cortavarillas con capacidad de corte hasta 15 mm de varilla de acero reforzado o hasta 9 mm de muelles de válvulas de acero Pavonado, tratamiento anticorrosión Modelos entre 18 y 36 tienen mordazas fácilmente ajustables mediante un sistema simple patentado Acero forjado de precisión de alto grado, sin partes protuberantes que puedan ser dañadas o reformadas Alta capacidad de corte incluso al comienzo del mismo Mangos cómodos Buena accesibilidad en espacios reducidos

Artículo No. K0235.001.070
Peso 8510
Longitud total (mm) 1060
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Cuchilla de corte intercambiable
Con mordazas ajustables
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 8510
Longitud total (mm) 1060
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Cuchilla de corte intercambiable
Con mordazas ajustables
En ángulo No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 9100
Type Bolt Cutter

Números de artículo

Artículo No. K0235.001.070
EAN 7314150024551
UBB 427108000717
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 4559-42
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.