text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadora de mandriles de Bosch 150 x 310 x 430mm 8


The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet o

Artículo No. 1W786457
Tamaño nominal (mm) 150
Sistema de sujeción SDS-max
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Metal duro
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño nominal (mm) 150
Sistema de sujeción SDS-max
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Metal duro
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Con taladro central No
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 80
Marca Bosch
Type Core Cutter Bit

Descripción

La broca SDS max-9 CoreCutter es ideal para cortar orificios profundos al instalar cajas de distribución. Está fabricada con carburo fino de alta duración que garantiza la mejor resistencia al desgaste durante la perforación. Además, el número de dientes asimétricos de metal duro de la broca se adapta a su diámetro, lo que la convierte en la elección adecuada para un avance agresivo del trabajo con un funcionamiento silencioso. Su mango largo de 2 canales en forma de U es bueno para la eliminación de polvo y la perforación de avance, mientras que su diseño de una sola pieza garantiza una transferencia óptima de la potencia de la máquina. La broca está diseñada para su uso en hormigón, mampostería y piedra caliza. Este producto también está disponible en 2 piezas.

Números de artículo

Artículo No. 1W786457
EAN 3165140145657
UBB 500648516242
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr F00Y145202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.