text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadora de alambre Knipex 9581-600mm


Para cables de acero, cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables aéreos con alambre de alivio de tensión (cables ACSR). Las cuchillas angulares permiten el corte de un solo cable. Óptima relación de transmisión para un alto rendimiento de corte. Cabezal de corte atornillado, recambiable. Peso reducido. Con cabezal de corte reforzado para un mayor ren

Artículo No. K1168.180.600
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 16
Sección máx. del cable (mm²) 150
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 600
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 16
Sección máx. del cable (mm²) 150
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 600
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2300
Type Cable Cutter

Descripción

Para cables de acero, cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables aéreos con alambre de alivio de tensión (cables ACSR). Las cuchillas angulares permiten el corte de un solo cable. Óptima relación de transmisión para un alto rendimiento de corte. Cabezal de corte atornillado, recambiable. Peso reducido. Con cabezal de corte reforzado para un mayor rendimiento, también corta cuerda de piano. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 150mm²- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado fino (diámetro): Ø 16,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 16,0mm- Capacidad de corte cable semiduro (diámetro): Ø 10,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 4,5mm- Capacidad de corte hierro (diámetro): Ø 10mm- AWG: 6 / 0

Números de artículo

Artículo No. K1168.180.600
EAN 4003773025344
UBB 203106012222
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 81 600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.