text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal Knipex 7007-180mm


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3.0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.5mm- Testado VDE: sí

Artículo No. K1070.700.180
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA 8203200000
Type Diagonal Cutting Nipper

Descripción

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3.0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.5mm- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1070.700.180
EAN 4003773018179
UBB 419104290616
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 70 07 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.