text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Cortador diagonal Knipex 7005-160mm SB


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con filo de corte alargado. con bisel. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4.0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3.0mm- Capacidad de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.0mm

Artículo No. K1070.500.161
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA
Type Diagonal Cutter in Blister Pack

Descripción

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con filo de corte alargado. con bisel. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4.0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3.0mm- Capacidad de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1070.500.161
EAN 4003773011767
UBB 500504102863
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 70 05 160 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.