text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal Knipex 0.8mm 15 x 18 x 9.5mm Mordaza 135mm


Alicates de corte diagonal para electrónica con filos de corte de metal duro Para exigencias extremas a los alicates de corte causadas por materiales duros o tenaces, por ejemplo, piano, níquel, tungsteno y alambre de diodos, como los que se utilizan con más frecuencia en las industrias electrónica y aeroespacial. Siempre la herramienta de corte adecuad

Artículo No. 2C663130
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 15
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Alicates de corte diagonal para electrónica con filos de corte de metal duro Para exigencias extremas a los alicates de corte causadas por materiales duros o tenaces, por ejemplo, piano, níquel, tungsteno y alambre de diodos, como los que se utilizan con más frecuencia en las industrias electrónica y aeroespacial. Siempre la herramienta de corte adecuada, incluso con el material más duro. Filos de corte de metal duro de precisión soldados en piezas brutas forjadas. Unión en caja robusta y sin holgura. Dureza de los filos de metal duro 80 - 83 HRC. Los alicates con filos de metal duro tienen una vida útil considerablemente más larga que los alicates con filos convencionales. Resultados de corte fiables y constantes gracias a que se evitan las deformaciones de la cuchilla causadas por la sobrecarga. Gran ahorro de costes gracias a la mayor vida útil de los alicates. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud de la mordaza (B): 18mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 9.5mm- Anchura del cabezal (A): 15mm

Números de artículo

Artículo No. 2C663130
EAN 4003773075806
UBB 500513358399
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 77 02 135 H
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.