text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal de Precisión Knipex para Electrónica 0.2-1.7mm 11 x 10 x 6.5mm Mandíbula 125mm


Artículo No. 0H541664
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 6.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Codigo SA 82032000

Números de artículo

Artículo No. 0H541664
EAN 4003773061298
UBB 500641763528
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 79 02 125 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.