text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal de Alto Rendimiento Knipex TwinForce 3-5.5mm 16 x 49mm Mordaza 180mm


KNIPEX TwinForce® La cortadora diagonal superior de alta palanca con doble articulación patentada. Transmisión ideal de la fuerza gracias al diseño de doble articulación. Corta fiablemente todo tipo de alambre, incluso cinta de acero. Para corte grueso o muy fino. Bajo impacto de corte: cuidadoso con las manos. Se alivia la tensión en músculos y tendone

Referência 4N336649
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificações

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descrição

KNIPEX TwinForce® La cortadora diagonal superior de alta palanca con doble articulación patentada. Transmisión ideal de la fuerza gracias al diseño de doble articulación. Corta fiablemente todo tipo de alambre, incluso cinta de acero. Para corte grueso o muy fino. Bajo impacto de corte: cuidadoso con las manos. Se alivia la tensión en músculos y tendones. Para cortes cómodos, repetitivos o trabajos de corte extremadamente duros. Gran estabilidad y juego cero gracias a los ejes forjados fresados con precisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 5,5mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 4,6mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,2mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,0mm

Números do artigo

Referência 4N336649
EAN 4003773074762
UBB 500513357896
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 73 71 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.