text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador Diagonal de Alta Palanca Knipex en Blister 3-4.6mm 250mm


Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, in

Artículo No. 4U955353
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano. alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blíster. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 4U955353
EAN 4003773080527
UBB 500641759906
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 02 250 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.