text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortacables Knipex VDE 45mm Empuñadura Multicomponente 315mm Longitud


La cortadora de cables corta cables armados de alambre de acero de hasta Ø 45 mm / 380 mm² (por ejemplo, 4 x 95 mm²) con una o dos manos. Robusta. Fácil de manejar. Estable. Manejo sencillo gracias a su bajo peso (800 g) y a su diseño compacto (315 mm de longitud) - también se puede utilizar en espacios reducidos. Las cuchillas afiladas con precisión y

Artículo No. 5W904450
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 45
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 380
Adecuado para trenzado de alambre de acero
Longitud total (mm) 315
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 45
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 380
Adecuado para trenzado de alambre de acero
Longitud total (mm) 315
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado
Probado por VDE
Marca Knipex

Descripción

La cortadora de cables corta cables armados de alambre de acero de hasta Ø 45 mm / 380 mm² (por ejemplo, 4 x 95 mm²) con una o dos manos. Robusta. Fácil de manejar. Estable. Manejo sencillo gracias a su bajo peso (800 g) y a su diseño compacto (315 mm de longitud) - también se puede utilizar en espacios reducidos. Las cuchillas afiladas con precisión y los filos endurecidos por inducción cortan suave y limpiamente sin aplastar. Innovador accionamiento de trinquete de tres etapas de alto apalancamiento. Zona de apoyo para apoyar las tenazas al cortar. No apto para cortar cable ACSR ni cable metálico. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 380mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 45mm- MCM: 750- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. 5W904450
EAN 4003773078579
UBB 500513343524
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 95 36 315 A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.