text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortacables Knipex 4-7mm 190mm Longitud


Cortador de cable de acero Con dos matrices de crimpado para terminales en cubiertas de cables Bowden y terminales para cables de tracción. Trabajo cómodo gracias al diseño manejable y delgado y al muelle de apertura interior. Articulación atornillada para un guiado preciso de la hoja, reajustable. Gran efecto de palanca para reducir el esfuerzo. Dureza del filo aprox. 64 HRC. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 10mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro): Ø 7,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado fino (diámetro): Ø 6,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 5,0mm- Capacidad de corte cable semiduro (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm- Capacidad de corte hierro (diámetro): Ø 4mm- AWG: 8

Artículo No. K1166.160.191
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 7
Longitud total (mm) 190
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA 8203200000
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 7
Longitud total (mm) 190
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA 8203200000

Descripción

Cortador de cable de acero Con dos matrices de crimpado para terminales en cubiertas de cables Bowden y terminales para cables de tracción. Trabajo cómodo gracias al diseño manejable y delgado y al muelle de apertura interior. Articulación atornillada para un guiado preciso de la hoja, reajustable. Gran efecto de palanca para reducir el esfuerzo. Dureza del filo aprox. 64 HRC. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 10mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro): Ø 7,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado fino (diámetro): Ø 6,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 5,0mm- Capacidad de corte cable semiduro (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm- Capacidad de corte hierro (diámetro): Ø 4mm- AWG: 8

Números de artículo

Artículo No. K1166.160.191
EAN 4003773014744
UBB 500500425508
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 61 190 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.