text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Cortacables Facom 16mm 290mm Longitud


Artículo No. 3R276411
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 16
Aislamiento
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 290
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 16
Aislamiento
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 290
Construcción/funcionamiento Mecanico dos manos
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre 1 componente
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 3R276411
EAN 3148511754603
UBB 500639807626
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 412.16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.