Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Cortacables
7X230833
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
Cortacables aislado Facom VSE 1000V 14mm² 230mm Longitud
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X230833
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
14
Aislamiento
Sí
Sección máx. del cable (mm²)
14
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
230
Construcción/funcionamiento
Mecanico una mano
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
14
Aislamiento
Sí
Sección máx. del cable (mm²)
14
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
230
Construcción/funcionamiento
Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Diseño de agarre
1 componente
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Mandíbulas de corte intercambiables
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X230833
EAN
3148511754658
UBB
500639807212
UNSPSC
44121618
Artículo del fabricante nr
412.14AVSE