text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortaalambres Knipex 9571-600mm


Cortadora de cables de acero y ACSR Para cables de acero y alambres, cables de cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables aéreos con alambre de alivio de tensión (ACSR-cables). Las cuchillas angulares permiten el corte de un solo cable. Óptima relación de transmisión para un alto rendimiento de corte. Cabezal de corte atornillado, recambiable. Peso r

Artículo No. K1167.170.600
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 14
Sección máx. del cable (mm²) 150
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 600
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 14
Sección máx. del cable (mm²) 150
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 600
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1750
Type Cable Shear

Descripción

Cortadora de cables de acero y ACSR Para cables de acero y alambres, cables de cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables aéreos con alambre de alivio de tensión (ACSR-cables). Las cuchillas angulares permiten el corte de un solo cable. Óptima relación de transmisión para un alto rendimiento de corte. Cabezal de corte atornillado, recambiable. Peso reducido. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 150mm²- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado fino (diámetro): Ø 14,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 14,0mm- Capacidad de corte cable semiduro (diámetro): Ø 9,0mm- Capacidades de corte hierro (diámetro): Ø 9mm- AWG: 6 / 0

Números de artículo

Artículo No. K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 71 600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.