text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortaalambres Knipex 9571-445mm


Para cables de acero, cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables aéreos con alambre de alivio de tensión (cables ACSR). Las cuchillas de corte angulares permiten cortar un solo cable. Óptima relación de transmisión para un alto rendimiento de corte. Cabezal de corte atornillado, recambiable. Peso reducido. - Capacidad de corte cable de cobre, multifi

Artículo No. K1167.170.445
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 10
Sección máx. del cable (mm²) 95
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 445
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 10
Sección máx. del cable (mm²) 95
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 445
Marca Knipex
Type Cable Cutter

Descripción

Para cables de acero, cobre y aluminio. Adecuado para cortar cables aéreos con alambre de alivio de tensión (cables ACSR). Las cuchillas de corte angulares permiten cortar un solo cable. Óptima relación de transmisión para un alto rendimiento de corte. Cabezal de corte atornillado, recambiable. Peso reducido. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 95mm²- Capacidad de corte cable de cobre, trenzado fino (diámetro): Ø 10,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 10,0mm- Capacidad de corte cable semiduro (diámetro): Ø 7,0mm- Capacidades de corte hierro (diámetro): Ø 7mm- AWG: 4 / 0

Números de artículo

Artículo No. K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 71 445
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.