text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Multi-brocas
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Accesorios
Tapones de protección
6G780222
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
Core drill bit set Best Of 8-part dm 12, 22 mm HSS cutting depth 50 mm Weldon FEIN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6G780222
Número de piezas
8
Profundidad de corte (mm)
50
Diámetro de la broca (mm)
12-22
Marca
Fein
Type
63134063
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de piezas
8
Profundidad de corte (mm)
50
Diámetro de la broca (mm)
12-22
Marca
Fein
Type
63134063
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6G780222
EAN
4014586375601
UBB
500582758065
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
8000380038