text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Core drill bit set Best Of 8-part dm 12, 22 mm HSS cutting depth 25 mm Weldon FEIN


Artículo No. 4I500328
Número de piezas 8
Profundidad de corte (mm) 25
Diámetro de la broca (mm) 12-22
Marca Fein
Type 63134061
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 8
Profundidad de corte (mm) 25
Diámetro de la broca (mm) 12-22
Marca Fein
Type 63134061

Números de artículo

Artículo No. 4I500328
EAN 4014586375588
UBB 500582115613
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 8000380039
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.