Luces de trabajo
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
Luces
Luces de trabajo
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7P822104
Método de montaje
Soporte (base)
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con regulador de intensidad
Sí
Plegable
Sí
Longitud
390
Altura/profundidad (mm)
400
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Método de montaje
Soporte (base)
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con regulador de intensidad
Sí
Plegable
Sí
Longitud
390
Altura/profundidad (mm)
400
Carcasa de material
Otro
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tipo de luminaria
Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Sí
Con fuente de luz
Sí
Temperatura de color (K)
5400 - 5400
Potencia máx. del sistema (W)
6000
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
200
Color de la luz
Blanco
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
35000
Altura regulable
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Artículo del fabricante nr
9000483600