Mangueras y carretes
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
6Z644133
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 50 mm length 20 m ADMIRAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Z644133
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
2 inch (50)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Blanco
Marca
Admiral
Type
602-050-20; 99056
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z644133
EAN
4006918131214
UBB
500582997150
UNSPSC
20122347
Artículo del fabricante nr
4000353622