text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector múltiple Ripca negro macho 2 pines en forma de T 10 Piezas


Artículo No. 2K284683
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 2
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 2
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 2.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Multiple Connector

Números de artículo

Artículo No. 2K284683
EAN 8712734040178
UBB 500640305917
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MWP2TB-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.