text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Conical sheet metal bit drill. range 16-30.5 mm HSS-Co overall length 76 mm no.


Objednací číslo 1N680925
Shaft diameter (mm) 9
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 30.5
Min. drill diameter (mm) 16
Cutting material HSS-E
Brand Promat
Baleno po 1

Specifikace

Shaft diameter (mm) 9
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 30.5
Min. drill diameter (mm) 16
Cutting material HSS-E
Brand Promat
Commodity code 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N680925
EAN 4015448555391
UBB 500581131306
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000862023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.