Arandelas esféricas
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
Lindapter
Elementos de fijación para productos T
Arandelas esféricas
55935
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
Conical seat DIN 6319 D Acero inoxidable (Inox) A4 type D
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. R
p0,2
para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad R
p0,2
No aplique estos asientos cónicos con agujeros ranurados, sino que utilice los asientos cónicos según la norma DIN 6319-G para este fin.type D
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
A4
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. R
p0,2
para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad R
p0,2
No aplique estos asientos cónicos con agujeros ranurados, sino que utilice los asientos cónicos según la norma DIN 6319-G para este fin.type D
Estándares
DIN
6319-D
Descargar información adicional