text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical seat DIN 6319 D Acero 550+100 HV10 Cincado

Artículo No.
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 550+100 HV10
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable).
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique estos asientos cónicos con agujeros ranurados, sino que utilice los asientos cónicos según la norma DIN 6319-G para este fin.

Especificaciones

Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 550+100 HV10
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable).
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique estos asientos cónicos con agujeros ranurados, sino que utilice los asientos cónicos según la norma DIN 6319-G para este fin.

Estándares

DIN 6319-D

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.