text.skipToContent text.skipToNavigation

Conectores a tope Knipex, aislados 100 unidades cada uno


Conectores a tope, aislados Material: cobre, estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieTinnedTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 V

Artículo No. 7C646130
Color Yellow
Libre de halógenos No
Rango AWG 11 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Libre de halógenos No
Rango AWG 11 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Marca Knipex

Descripción

Conectores a tope, aislados Material: cobre, estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieTinnedTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 V

Números de artículo

Artículo No. 7C646130
EAN 4003773076360
UBB 500641809339
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr 97 99 272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.