text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector termoretráctil a tope Knipex de cobre estañado 16-14AWG


Conectores termorretráctiles a tope Material: cobre, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura de funcionamiento: -55 °C a +105 °C. Temperatura de retracción: 180 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.-55°C - +105°C

Artículo No. 1V123014
Color Azul
Libre de halógenos No
Rango AWG 15 - 13
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Libre de halógenos No
Rango AWG 15 - 13
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Marca Knipex

Descripción

Conectores termorretráctiles a tope Material: cobre, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura de funcionamiento: -55 °C a +105 °C. Temperatura de retracción: 180 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.-55°C - +105°Ctemperatura de retracción180°CCarga eléctrica máx.600 V

Números de artículo

Artículo No. 1V123014
EAN 4003773076322
UBB 500641808596
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr 97 99 251
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.