text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector termoretráctil a tope Knipex de cobre estañado 12-10AWG


Conectores termorretráctiles a tope Material: cobre, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura de funcionamiento: -55 °C a +105 °C. Temperatura de retracción: 180 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.-55°C - +1

Artículo No. 0I426180
Color Yellow
Libre de halógenos No
Rango AWG 11 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Libre de halógenos No
Rango AWG 11 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Marca Knipex

Descripción

Conectores termorretráctiles a tope Material: cobre, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura de funcionamiento: -55 °C a +105 °C. Temperatura de retracción: 180 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.-55°C - +105°CTemperatura de contracción180°CCarga eléctrica máx.600 V

Números de artículo

Artículo No. 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr 97 99 252
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.