text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector terminal Ripca 2 pines 2x10,0mm² rojo 1000 unidades


Artículo No. 3P204669
Color Red
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 10
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 10
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 8
Marca Ripca
Type Twin End Terminal

Números de artículo

Artículo No. 3P204669
EAN 8712734050474
UBB 500640630892
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CETW1000-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.