text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector terminal Ripca 2 pines 2x1,5mm² negro 1000 unidades


Artículo No. 5I422329
Color Negro
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 16
Marca Ripca
Type Twin End Terminal

Números de artículo

Artículo No. 5I422329
EAN 8712734050498
UBB 500640631213
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CETW150-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.