text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Terminal de cable
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
9M016662
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
Conector terminal Ripca «francés» 2,5mm² gris 1000 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9M016662
Color
Gris
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
14
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M016662
EAN
8712734050320
UBB
500640626288
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET025-1000