text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Termo retráctil
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Termo retráctil
7B395793
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
Conector redondo Ripca con tubo termorretráctil 1,5-2,5mm² azul Ø 6,0mm 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7B395793
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
33
Corriente máx. (Imax) (A)
18
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
33
Corriente máx. (Imax) (A)
18
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Material
Otro
Dimensión del tornillo (métrico)
5
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
No
Apto para conductores planos
No
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
No
Adecuado para conductores trenzados
No
Apto para conductores redondos
Sí
Forma de manguito
Corto
Según DIN
No
Diámetro de la clavija (terminal con forma de clavija) (mm)
6
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7B395793
EAN
8712734036805
UBB
500641126882
UNSPSC
39121723
Artículo del fabricante nr
B1067502-100