text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector redondo Ripca 0,5-1,5mm² rojo Ø 4,0mm 100 unidades


Artículo No. 7S581886
Libre de halógenos No
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 21.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 21.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.7
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11
Marca Ripca
Type Bullet Terminal

Números de artículo

Artículo No. 7S581886
EAN 8712734098971
UBB 500641037527
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 547NRED-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.