text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector plano Ripca 0,5-1,5mm² rojo 3,4mm 100 unidades


Artículo No. 8P810838
Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 20.5
Forma de la brida Forma de pasador plano
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 20.5
Forma de la brida Forma de pasador plano
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 10
Anchura de la clavija (terminal plano) (mm) 3.4
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 8P810838
EAN 8712734065331
UBB 500640107834
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 121RED-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.