Conector múltiplo
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
Conectores & terminales
Conectores
Conector múltiplo
4U542223
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
Conector múltiple Ripca negro macho 3 pines 10 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4U542223
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Negro
Número de polos
3
Tipo de contacto
Bus
Carcasa de material
plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
1 - 2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Negro
Número de polos
3
Tipo de contacto
Bus
Carcasa de material
plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²)
1 - 2.5
Material cuerpo aislante
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Type
Multiple Connector Male
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U542223
EAN
8712734033941
UBB
500640306253
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
MWP3B-10