text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector múltiple Ripca negro macho 2 pines 10 Piezas


Artículo No. 0U431340
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 2
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 2
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 2.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Multiple Connector Male

Números de artículo

Artículo No. 0U431340
EAN 8712734016265
UBB 500640305594
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MWP2B-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.