text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector Knipex tipo ojo 22-16AWG Nylon Rojo 5mm Agujero


Conectores de cable, tipo ojo Aislamiento: nailon. Temperatura de funcionamiento: de -55 °C a +105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 200 piezas. Color: rojo. Tornillos5mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad200AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieestañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 5mm

Artículo No. 4D286678
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Polyamide (PA)
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Knipex

Descripción

Conectores de cable, tipo ojo Aislamiento: nailon. Temperatura de funcionamiento: de -55 °C a +105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 200 piezas. Color: rojo. Tornillos5mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad200AislamientoNylonMaterialCobreSuperficieestañadaTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 5mm

Números de artículo

Artículo No. 4D286678
EAN 4003773076117
UBB 500641817589
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 172
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.