text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector Knipex sin aislamiento 100 unidades cada uno


Material del conector: latón galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable2,5mm²Cantidad100MaterialLatónSuperficieTinnedtab ancho6,3mm

Artículo No. 2B070363
Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 17 - 14
Sección nominal (mm²) 1 - 2.5
Con separador de tomas No
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descripción

Material del conector: latón galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable2,5mm²Cantidad100MaterialLatónSuperficieTinnedtab ancho6,3mm

Números de artículo

Artículo No. 2B070363
EAN 4003773075981
UBB 500641808182
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 071
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.