text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector Knipex sin aislamiento 100 unidades cada uno


Material del conector: latón galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable1,5mm²Cantidad100MaterialLatónSuperficieTinnedtab ancho4,8mm

Artículo No. 1N445648
Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 4,8x0,8 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 4,8x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Con separador de tomas No
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descripción

Material del conector: latón galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable1,5mm²Cantidad100MaterialLatónSuperficieTinnedtab ancho4,8mm

Números de artículo

Artículo No. 1N445648
EAN 4003773075967
UBB 500641807762
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.