Terminal de cable
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
3D155517
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
Conector de terminal Ripca «francés» 1,5mm² negro 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3D155517
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
16
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
End Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D155517
EAN
8712734007676
UBB
500644350893
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET015-100