Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
6U914368
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
Conector de terminal Ripca «francés» 0,5mm² blanco 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U914368
Color
Blanco
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U914368
EAN
8712734065218
UBB
500644350489
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET005-100