text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
8N364928
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
Conector de terminal Ripca «francés» 0,34 mm² rosa 1000 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N364928
Color
Rosa
Longitud del manguito (mm)
6
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.34
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Rosa
Longitud del manguito (mm)
6
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.34
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
22
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N364928
EAN
8712734050276
UBB
500640625454
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CET0034-1000