text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
5R192674
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
Conector de terminal Ripca «DIN» 6,0mm² amarillo 1000 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5R192674
Color
Yellow
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
6
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
6
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
10
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R192674
EAN
8712734049980
UBB
500640619846
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CED060-1000