text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminación Ripca «francés» 50,0mm² azul 1000 unidades


Artículo No. 7W189935
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 20
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 50
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 20
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 50
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 1
Marca Ripca
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 7W189935
EAN 8712734050412
UBB 500640628003
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CET500-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.