text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminación Ripca «alemán» 4,0mm² gris 1000 unidades


Artículo No. 3F054080
Color Gris
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 12
Marca Ripca
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 3F054080
EAN 8712734050641
UBB 500640634449
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CEW040-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.