text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de perno Fischer sbb 45


La placa de unión fischer SBB es un elemento de fijación de acero cincado. La placa de unión de tornillos con rosca doble se introduce en soportes dobles y escuadras de montaje.

Artículo No. 79706FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 45
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 45 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 45
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 8
Rosca completa No
Marca Fischer

Descripción

La placa de unión fischer SBB es un elemento de fijación de acero cincado. La placa de unión de tornillos con rosca doble se introduce en soportes dobles y escuadras de montaje.

Números de artículo

Artículo No. 79706FIS
EAN 4006209797068
UBB 500616858014
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79706
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.