Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
5Z706766
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
Conector de clavija Ripca 2,5-6,0mm² amarillo Ø 2,7mm 500 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z706766
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
13.5
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
13.5
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
3.5
Diámetro de la clavija (terminal con forma de clavija) (mm)
2.7
Marca
Ripca
Type
Pin Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z706766
EAN
8712734046521
UBB
500641056337
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
622YLW-500